Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με πομπέ κεφαλή WÜPLAST® με φλάντζα και εξαγωνική υποδοχή WN 1451, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος χάλυβας 10.9, μαύρος αδρανοποιημένος (P3R)

WÜPLAST W1451 χάλ. 10.9 ni/zp μ. πομ. κεφ. TX πατ.
ΒΙΔΑ ΠΛΑΣΤ W1451 TX20 10.9 P3R 5X20

Αρ. είδους 42345 20
EAN 4049557521718

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με πομπέ κεφαλή WÜPLAST® με φλάντζα και εξαγωνική υποδοχή WN 1451, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος χάλυβας 10.9, μαύρος αδρανοποιημένος (P3R)

Αρ. είδους 42345 20

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για θερμοπλαστικά

Γωνία 30°


  • Μείωση των ακτινικών μηχανικών τάσεων

Δεν προκαλούνται ζημιές στην πλήμνη της βίδας


  • Μεγαλύτερη επικάλυψη παρειών

Υψηλότερες δυνάμεις εξαγωγής



Βήμα σπειρώματος


  • Υψηλή ικανότητα αυτασφάλισης

Μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της σύνδεσης


  • Προστασία υλικού

Υψηλότερη φέρουσα ικανότητα σύνδεσης



Μειωμένη διάμετρος πυρήνα


  • Δεν προκαλούνται υλικές ζημιές

Βελτιωμένη αξιοπιστία της διαδικασίας


  • Χαμηλή ροπή βιδώματος

Πιο ασφαλής βιδωτή σύνδεση



Επιφάνειες υψηλής ποιότητας


  • Επιφάνειες που δεν περιέχουν χρώμιο (VI)

  • Υψηλή αντοχή στη διάβρωση
Ανακοίνωση

Οι βίδες WÜPLASST συμμορφώνονται με την κατηγορία αντοχής 10.9 όπως ορίζεται στο πρότυπο DIN EN ISO 898-1 μόνο σε περιορισμένο βαθμό, καθώς η γεωμετρία της βίδας δεν επιτρέπει τον έλεγχο και την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο.