Βίδα με πομπέ κεφαλή WÜPLAST® με φλάντζα και εξαγωνική υποδοχή WN 1451, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, διαφανής αδρανοποιημένος (A3K)
WÜPLAST W1451 χάλ. 10.9 επιψ. πομπέ κεφ. TX, πατ.
ΒΙΔΑ ΠΛ/ΚΩΝ-W1451-TX20-10.9A3K-4X12
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γωνία 30°
- Μείωση των ακτινικών μηχανικών τάσεων
Δεν προκαλούνται ζημιές στην πλήμνη της βίδας
- Μεγαλύτερη επικάλυψη παρειών
Υψηλότερες δυνάμεις εξαγωγής
Βήμα σπειρώματος
- Υψηλή ικανότητα αυτασφάλισης
Μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της σύνδεσης
- Προστασία υλικού
Υψηλότερη φέρουσα ικανότητα σύνδεσης
Μειωμένη διάμετρος πυρήνα
- Δεν προκαλούνται υλικές ζημιές
Βελτιωμένη αξιοπιστία της διαδικασίας
- Χαμηλή ροπή βιδώματος
Πιο ασφαλής βιδωτή σύνδεση
Επιφάνειες υψηλής ποιότητας
- Επιφάνειες που δεν περιέχουν χρώμιο (VI)
- Υψηλή αντοχή στη διάβρωση
Οι βίδες WÜPLASST συμμορφώνονται με την κατηγορία αντοχής 10.9 όπως ορίζεται στο πρότυπο DIN EN ISO 898-1 μόνο σε περιορισμένο βαθμό, καθώς η γεωμετρία της βίδας δεν επιτρέπει τον έλεγχο και την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Μήκος (l1) | 12 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,72 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Εσωτερική οδήγηση | TX20 |
Άλλο πρότυπο | W1451 |
Σχεδίαση | Με φλάντζα |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή με κολάρο |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα πλαστικής βίδας |
Μήκος άξονα (a) | 2 mm |
Βήμα | 1,79 mm |