Βίδα με φρεζάτη κεφαλή WÜPLAST® , με κεφαλή Ζ Phillips WN 1413, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, διαφανής αδρανοποιημένος (A3K)
Επιψευδ. χάλυβ. WÜPLAST W1413 10.9, φρεζάτη κεφ. Ζ
ΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ WUPLAST Z2 10.9 Γ/ΒA3K 4X16
Αρ. είδους 42244 16
EAN 4049557514420
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γωνία 30°
- Μείωση των ακτινικών μηχανικών τάσεων
Δεν προκαλούνται ζημιές στην πλήμνη της βίδας
- Μεγαλύτερη επικάλυψη παρειών
Υψηλότερες δυνάμεις εξαγωγής
Βήμα σπειρώματος
- Υψηλή ικανότητα αυτασφάλισης
Μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της σύνδεσης
- Προστασία υλικού
Υψηλότερη φέρουσα ικανότητα σύνδεσης
Μειωμένη διάμετρος πυρήνα
- Δεν προκαλούνται υλικές ζημιές
Βελτιωμένη αξιοπιστία της διαδικασίας
- Χαμηλή ροπή βιδώματος
Πιο ασφαλής βιδωτή σύνδεση
Επιφάνειες υψηλής ποιότητας
- Επιφάνειες που δεν περιέχουν χρώμιο (VI)
- Υψηλή αντοχή στη διάβρωση
Οι βίδες WÜPLASST συμμορφώνονται με την κατηγορία αντοχής 10.9 όπως ορίζεται στο πρότυπο DIN EN ISO 898-1 μόνο σε περιορισμένο βαθμό, καθώς η γεωμετρία της βίδας δεν επιτρέπει τον έλεγχο και την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,4 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Άλλο πρότυπο | W1413 |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα πλαστικής βίδας |