Πάγκος εργασίας ρυθμιζόμενου ύψους με μανιβέλα
Πάγκος εργασίας PRO με ρυθμιζόμ. ύψος με μανιβέλα
ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ WTHK20 200MM
Αρ. είδους 0957315120
EAN 4062856711215
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η εργονομική σχεδίαση του χώρου εργασίας εμποδίζει την πρόωρη κόπωση και τα προβλήματα στην πλάτη των εργαζομένων, τόσο κατά την εργασία σε καθιστή θέση όσο και κατά την εργασία σε όρθια θέση
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλος για εργασίες που απαιτούν συχνές και ευέλικτες αλλαγές στο ύψος εργασίας.
Πλάτος x βάθος | 2000 x 750 mm |
Ελάχ./Μέγ. ύψος εργασίας | 730-1030 mm |
Χρώμα πλαισίου | Γκρι ανθρακίτη RAL 7016 |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 200 kg |
Υλικό της επιφάνειας τραπεζιού | Πολυπλεξική οξιά |
Πάχος της επιφάνειας τραπεζιού | 40 mm |
Επιφάνεια του τραπεζιού | Με διαφανές βερνίκι |
Σχεδίαση | Ρυθμιζόμενο ύψος, με μανιβέλα |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!