Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελικοειδές ένθετο W.TEC® INSERT COIL, ελεύθερη διαδρομή

Εγκλωβισμ. περικόχλια καλωδίων FR, σειρά A2 W.TEC
ΣΠΕΙΡΩΜΑ WTEC FR A2 M6X12

Αρ. είδους 46276 12

EAN 4046777805260

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελικοειδές ένθετο W.TEC® INSERT COIL, ελεύθερη διαδρομή

Αρ. είδους 46276 12

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για την παραγωγή ενός ανθεκτικού θηλυκού σπειρώματος βαριάς χρήσης. Με σπείρωμα ελεύθερης διαδρομής περιλαμβανόμενο στα όρια ανοχής. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα Α2

Τέλειος συνδυασμός εξοικονόμησης χώρου και αντοχής στη φθορά του σπειρώματος


  • Σε υλικά χαμηλής αντοχής

  • Σε πλαστικά


Βέλτιστη κατανομή δύναμης


Η ευελιξία των ενθέτων σπειρώματος αντισταθμίζει τα λάθη βήματος και γωνίας



Το ένθετο σπειρώματος εφαρμόζει με ασφάλεια



Ελαχιστοποιημένη ροπή τριβής σπειρώματος και ελαχιστοποιημένη στρεπτική τάση



Αυξημένη αντίσταση στη διάβρωση



Ελαχιστοποίηση χώρου και βάρους


Μικρότερος αριθμός απαιτούμενων σημείων σύνδεσης και/ή μειωμένες διαστάσεις βιδώματος



Ελαχιστοποίηση του κόστους


Η ενίσχυση του σπειρώματος ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά το κόστος επισκευής

Η θέση ανοχής του σπειρώματος κατά ISO αντιστοιχεί σε 6H μετά την εγκατάσταση.

Η θέση ανοχής του σπειρώματος κατά ISO αντιστοιχεί σε 6H μετά την εγκατάσταση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Οδηγίες

Ανθεκτικό σπείρωμα σε 4 βήματα:



Βήμα 1:


Ανοίξτε μια οπή καροτιέρας ή τρυπήστε το κατεστραμμένο σπείρωμα



Βήμα 2:


Δημιουργήστε ένα σπείρωμα υποδοχής


  • Με κοπή, χρησιμοποιώντας κολαούζο


Ή


  • Χωρίς κοπή, χρησιμοποιώντας χύτευση σπειρώματος για ακόμα πιο ανθεκτικό σπείρωμα υποδοχής


Βήμα 3:


Τοποθετήστε το ένθετο σπειρώματος


  • Το ελικοειδές ένθετο τοποθετείται είτε με μηχανικό εργαλείο είτε με το χέρι, με χρήση του αντίστοιχου εργαλείου βιδώματος.


Βήμα 4:


Σπάστε τον πείρο


  • Κόψτε τον πείρο στο προκαθορισμένο σημείο θραύσης με έναν κόφτη πείρων και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον. Διατίθενται επίσης αυτόματοι θραύστες πείρων για παραγωγή σε σειρές.

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Ελεύθερης ροής

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M6

Κατάσταση ενσωματωμένου μήκους (l1)

12 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

7,3 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1 mm

Διάμετρος οπής καροτιέρας

6,3 mm

Ελάχ. βάθος πυρήνα οπής

16,5 mm

Απαιτούμενο βάθος σπειρώματος στην οπή του πείρου

15,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες