Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, σειρά W.TEC, πλατύ σχήμα
Χάλυβας Delta Protekt, πλατύ σχήμα, σειρά W.TEC
(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛ.BF DPE 8

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γενικά:
Ροδέλες ασφαλείας κατά το DIN 25201 για αποφυγή της χαλάρωσης σε συνδέσεις με πλευρικά φορτία, συνδέσεις όπου οι βίδες υπόκεινται σε κραδασμούς και βιδωτές συνδέσεις που υπόκεινται σε ταλαντώσεις.
Αντοχή στη διάβρωση:
600 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — σε σύγκριση: 96 ώρες κίτρινη γαλβανισμένη (A2C)
Λειτουργία:
Η κλίση της σφηνοειδούς επιφάνειας μεταξύ των δύο ροδελών ασφαλείας δημιουργεί εξαιρετικά ασφαλές κλείδωμα. Η βιδωτή σύνδεση κλειδώνει μέσω της προ-τάνυσης αντί μέσω της τριβής.
Πλεονεκτήματα:
- Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση (οι σφηνοειδείς ροδέλες ασφαλείας είναι ήδη κολλημένες σε ζεύγη)
- Δοκιμασμένο σύστημα για εξάρτημα σταθεροποίησης βιδών (στοιχεία κλειδώματος που εμποδίζουν το ξεβίδωμα), σε υψηλές και χαμηλές μηχανικές τάσεις
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για δυναμικά φορτία, ακόμα και όταν γίνεται χρήση λιπαντικών
- Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές χωρίς απώλεια ποιότητας
- Δεν καταπονεί τις επιφάνειες
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με βίδες υψηλής αντοχής 8.8, 10.9 και 12.9 και τα αντίστοιχα παξιμάδια
- Διατίθεται σε έκδοση ανοξείδωτου χάλυβα ή απλού χάλυβα (δυνατότητα χρήσης άλλων υλικών κατόπιν αιτήματος)
- Με στενή και φαρδιά επιφάνεια επαφής
Στις συνδέσεις μπουλονιού/παξιμαδιού, πρέπει να χρησιμοποιείται ένα ζευγάρι σφηνοειδών ροδελών ασφαλείας κάτω από την κεφαλή της βίδας και κάτω από το παξιμάδι. Για τις συνιστώμενες ροπές σύσφιγξης, ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες στον κατάλογο DIN/ISO.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Κατασκευή οχημάτων, μηχανολογικές κατασκευές, κατασκευαστές αεροπνευματικών και ηλεκτρικών εργαλείων, εξορύξεις, παραγωγή γεωργικών μηχανημάτων, κατασκευαστές συστημάτων ανάμειξης, συστήματα μεταφοράς.