Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας W.TEC, στενό σχήμα

Χαλύβδ. Delta Protekt, στενό σχήμα W.TEC
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 12

Αρ. είδους 0401780012
EAN 4046778787640

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας W.TEC, στενό σχήμα

Αρ. είδους 0401780012

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, στερεώνει αποτελεσματικά δονούμενες και ταλαντούμενες βιδωτές συνδέσεις που δέχονται πλευρικά φορτία και εμποδίζει την αυτοπεριστροφή τους

Γενικά:


Ροδέλες ασφαλείας κατά το DIN 25201 για αποφυγή της χαλάρωσης σε συνδέσεις με πλευρικά φορτία, συνδέσεις όπου οι βίδες υπόκεινται σε κραδασμούς και βιδωτές συνδέσεις που υπόκεινται σε ταλαντώσεις.



Αντοχή στη διάβρωση:


600 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — σε σύγκριση: 96 ώρες κίτρινη γαλβανισμένη (A2C)



Λειτουργία:


Η κλίση της σφηνοειδούς επιφάνειας μεταξύ των δύο ροδελών ασφαλείας δημιουργεί εξαιρετικά ασφαλές κλείδωμα. Η βιδωτή σύνδεση κλειδώνει μέσω της προ-τάνυσης αντί μέσω της τριβής.



Πλεονεκτήματα:


  • Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση (οι σφηνοειδείς ροδέλες ασφαλείας είναι ήδη κολλημένες σε ζεύγη)

  • Δοκιμασμένο σύστημα για εξάρτημα σταθεροποίησης βιδών (στοιχεία κλειδώματος που εμποδίζουν το ξεβίδωμα), σε υψηλές και χαμηλές μηχανικές τάσεις

  • Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για δυναμικά φορτία, ακόμα και όταν γίνεται χρήση λιπαντικών

  • Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές χωρίς απώλεια ποιότητας

  • Δεν καταπονεί τις επιφάνειες

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με βίδες υψηλής αντοχής 8.8, 10.9 και 12.9 και τα αντίστοιχα παξιμάδια

  • Διατίθεται σε έκδοση ανοξείδωτου χάλυβα ή απλού χάλυβα (δυνατότητα χρήσης άλλων υλικών κατόπιν αιτήματος)

  • Με στενή και φαρδιά επιφάνεια επαφής
Ανακοίνωση

Για τις συνιστώμενες ροπές σύσφιγξης, ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες στον κατάλογο DIN/ISO.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή οχημάτων, μηχανολογικές κατασκευές, κατασκευαστές αεροπνευματικών και ηλεκτρικών εργαλείων, εξορύξεις, παραγωγή γεωργικών μηχανημάτων, κατασκευαστές συστημάτων ανάμειξης, συστήματα μεταφοράς.

Εσωτερική διάμετρος (d1)

13 mm

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εξωτερική διάμετρος (d2)

19,5 mm

Πάχος (h1)

2,7 mm

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

485 HV

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

600 h

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Σχεδίαση

Στενό

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή

Έγκριση

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες