Επίπεδη ροδέλα - Μεγάλη εξωτερική διάμετρος
ISO 7093-1, επιψευδ. χάλ. 200 HV, παχύ στρ., αδρ.
WSH-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-12
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα γαλβανισμένα συνδετικά στοιχεία με αδρανοποίηση μέσω παχιάς μεμβράνης (ZSM) χωρίς χρώμιο (VI) παρέχουν μια εγγυημένη εναλλακτική λύση για τις επιφάνειες που περιέχουν χρώμιο (VI). Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση ψευδαργύρου με αδρανοποίηση πάνω σε βάση χρωμίου (III) με στεγανοποίηση. Οι ροδέλες με επικάλυψη ZSM μπορούν να συνδυαστούν με εξαρτήματα με σπείρωμα και επικάλυψη ZSML και VZD.
Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:
- Εναλλακτική λύση χωρίς χρώμιο (VI) αντί του A2C ή του A3C
- Θερμική αντοχή έως 120 °C
- Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
- Λειτουργικό και διακοσμητικό
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 13 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 37 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Standards | ISO 7093-1 |
Werkstoff | Χάλυβας |
Surface | Επιψευδαργυρωμένο με παχύ στρώμα αδρανοποίησης |
Σκληρότητα Vickers, HV | 200 HV |
Σχεδίαση | Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |