Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα - Μεγάλη εξωτερική διάμετρος

ISO 7093-1, επιψευδ. χάλ. 200 HV, παχύ στρ., αδρ.
WSH-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-10

Αρ. είδους 51500510
EAN 4059609390261

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 7093-1, γαλβανισμένος χάλυβας 200 HV, παχιά μεμβράνη, αδρανοποιημένη με στεγανοποίηση (ZSM)

Τα γαλβανισμένα συνδετικά στοιχεία με αδρανοποίηση μέσω παχιάς μεμβράνης (ZSM) χωρίς χρώμιο (VI) παρέχουν μια εγγυημένη εναλλακτική λύση για τις επιφάνειες που περιέχουν χρώμιο (VI). Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση ψευδαργύρου με αδρανοποίηση πάνω σε βάση χρωμίου (III) με στεγανοποίηση. Οι ροδέλες με επικάλυψη ZSM μπορούν να συνδυαστούν με εξαρτήματα με σπείρωμα και επικάλυψη ZSML και VZD.



Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:



  • Εναλλακτική λύση χωρίς χρώμιο (VI) αντί του A2C ή του A3C

  • Θερμική αντοχή έως 120 °C

  • Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης

  • Λειτουργικό και διακοσμητικό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10.5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

30 mm

Πάχος (h1)

2.5 mm

Πρότυπα

ISO 7093-1

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο με παχύ στρώμα αδρανοποίησης

Σκληρότητα Vickers, HV

200 HV

Σχεδίαση

Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες