Επίπεδες ροδέλες με μεγάλη εξωτερική διάμετρο
ISO 7093-1, χάλυβας 200 HV γαλβανισμένος εν θερμώ
WSH-ISO7093-1-200HV-(TZN)-10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Προϊόν κατηγορίας Α
- Κατηγορία σκληρότητας 200 HV
- Αντικαθιστά το DIN 9021
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M10 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 10,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 30 mm |
Πάχος (h1) | 2,5 mm |
Πρότυπα | ISO 7093-1 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Σκληρότητα Vickers, HV | 200 HV |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |