Βίδα στερέωσης Φ/Β πάνελ, WSF, τύπος ΒΖ, έκδοση 1 Για προσυναρμολογημένες χαλύβδινες υποκατασκευές, ειδικός τύπος για στέγες με αυλακωτή επένδυση
Βίδες στερέωσης Φ/Β πάνελ, WSF, τύπος BZ έκδ. 1
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Α2 8Χ125 Μ10Χ50
Αρ. είδους 0201880125
EAN 4048539509911

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με ειδική επικάλυψη
Εξαγωνική υποδοχή 5 mm
Προσυναρμολογημένη με:
- 1 εξαγωνικό παξιμάδι, DIN 934
- 1 παξιμάδι ασφάλισης, DIN 985
- 1 μανιτάρι στεγανοποίησης από EPDM
- 2 ροδέλες, DIN 125
Γενική τεχνική έγκριση Z-14.4-598
- Πρέπει να τηρείται αυστηρά η διάμετρος προδιάτρησης
- Ανάλογα με τα δομικά φορτία, οι βίδες στερέωσης Φ/Β πάνελ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με θολωτά καλύμματα. Το θολωτό κάλυμμα τοποθετείται πάνω στο πάνελ από προφίλ και βιδώνεται στη θέση του με τη βίδα στερέωσης Φ/Β πάνελ WSF
- Το εύρος σύσφιγξης καθορίζει την απόσταση ανάμεσα στο πάνω άκρο της υποκατασκευής στην οποία βιδώνεται η βίδα στερέωσης Φ/Β πάνελ WSF και το πάνω άκρο του πάνελ από προφίλ

Οδηγίες εφαρμογής | |
Πάχος της χαλύβδινης υποκατασκευής | Διάμετρος προ-διάτρησης |
1,5-5,0 mm | 6,8 mm |
6,0 mm | 7,0 mm |
8,0 mm | 7,2 mm |
> 10,0 mm | 7,4 mm |
Γενική τεχνική έγκριση Z-14.4-598
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Οι προσυναρμολογημένες βίδες κατασκευής προσόψεων μπορούν να αντικατασταθούν με τις βίδες στερέωσης Φ/Β πάνελ WSF.
- Ειδικός τύπος για τοποθέτηση σε αυλακωτές επενδύσεις στεγών
![]() | |
Κατάλληλη για | Φύλλο με πτυχώσεις για οροφές |
Ονομαστική διάμετρος | 10 mm |
Μήκος βίδας (L) | 125,0 mm |
Μήκος (Lg) | 180 mm |
Διάμετρος σπειρώματος | 8 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 55,0-100,0 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l) | 50 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Εσωτερική οδήγηση | HS5 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!