Παξιμάδι με πριτσίνι με επίπεδη κεφαλή και μερικώς εξαγωνικό στέλεχος
Θολωτή κεφ., αν. χάλ., A2, στελ. αν. ανοξ. χάλ. A2
ΠΕΡΤΣΕΣΣΠΕΙΡ ΕΞ&ΜΙΚ.ΠΑΤWS9318A2M8X17

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας A2
- Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
- Πολύ μεγάλη αντοχή στην κάμψη
- Δυνατότητα χρήσης σε εξαρτήματα με επικάλυψη
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M8 |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 11 mm |
Μήκος (l1) | 19 mm |
Διάμετρος κεφαλής (d1) | 14,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,6 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1) | 0,5-3,0 mm |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 37420 N |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 6860 N |
Μέγ. ροπή σύσφιγξης | 39 Nm |
Λεπτομέρεια στελέχους | Με τμηματικό εξαγωνικό στέλεχος |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |