Παξιμάδι με περτσίνι με μερικό εξαγωνικό στέλεχος και μικρή φρεζάτη κεφαλή
Μικρή φρεζ. κεφ., στελ. αν. ανοξ. χάλ.A2
ΠΕΡΤΣ ΕΣΣΠΕΙΡ ΕΞ&ΜΙΚΠΑΤWS9318A2M6X16
Αρ. είδους 094255 6
EAN 4056807124070

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας A2
- Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
- Πολύ μεγάλη αντοχή στην κάμψη
- Ελάχιστη προεξοχή κεφαλής
- Δυνατότητα χρήσης σε εξαρτήματα με επικάλυψη
- Δεν απαιτείται φρεζάρισμα ή διάνοιξη οπών
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M6 |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 9 mm |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής (d1) | 10 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 0,9 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1) | 0,5-3 mm |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 21560 N |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 3820 N |
Μέγ. ροπή σύσφιγξης | 21 Nm |
Λεπτομέρεια στελέχους | Με τμηματικό εξαγωνικό στέλεχος |
Τύπος κεφαλής | Μικρή φρεζάτη κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!