Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με πριτσίνι με επίπεδη κεφαλή και μερικώς εξαγωνικό στέλεχος

Θολωτή κεφ., αν. χάλ., A2, στελ. αν. ανοξ. χάλ. A2
ΠΕΡΤΣ ΕΣΣΠΕΙΡ ΕΞ&ΜΙΚΠΑΤWS9318A2M6X16

Αρ. είδους 094250 6

EAN 4056807123813

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με πριτσίνι με επίπεδη κεφαλή και μερικώς εξαγωνικό στέλεχος

Αρ. είδους 094250 6

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας A2

  • Δεν περιέχει χρώμιο (VI)

  • Πολύ μεγάλη αντοχή στην κάμψη

  • Δυνατότητα χρήσης σε εξαρτήματα με επικάλυψη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M6

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

9 mm

Μήκος (l1)

17 mm

Διάμετρος κεφαλής (d1)

12,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,6 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1)

0,5-3 mm

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

21560 N

Φορτίο διατμητικής θραύσης

4700 N

Μέγ. ροπή σύσφιγξης

26 Nm

Λεπτομέρεια στελέχους

Με τμηματικό εξαγωνικό στέλεχος

Τύπος κεφαλής

Θολωτή κεφαλή

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι τοποθέτησης παξιμαδιών με πριτσίνι ANG 310

ΕΠΑΝΑΦ. ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ANG310

Για την τοποθέτηση περτσινιών έως M10 Al, σε χάλυβα έως M8 και ανοξείδωτο χάλυβα M6.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες