Ράγες εκτύλιξης WS900
Διανεμητής καλωδίων WS900
ΡΑΓΕΣ ΞΕΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ WS900-850KG
Αρ. είδους 0975811900
EAN 4061975268471
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο
- Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς περιορισμούς
- Με φρένο τύλιξης για γρήγορη και εύκολη αλλαγή του καρουλιού του καλωδίου
- Χάρη στην κατασκευή μικρού πλάτους, το προϊόν είναι ιδανικό για χρήση σε στενούς και περιορισμένους χώρους
Φύλλα δεδομένων(X)
Για ασφαλή εκτύλιξη βαριών τυμπάνων καλωδίου από ∅ 450 mm έως ∅ 2000 mm
Μήκος | 900 mm |
Πλάτος | 152 mm |
Ύψος | 100 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 850 kg |
Βάρος | 11400 g |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2, 1,4301/αλουμίνιο |