Χιτώνιο προέκτασης Εξαγωνικό σχήμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Χιτώνιο προέκτασης, επιψευδαργ. χάλ., εξαγ. κεφαλή
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ WS30 Γ/Β M20X50
Αρ. είδους 097420 50
EAN 4011231902250
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M20 |
Μήκος (l) | 50 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s) | 30 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 4 |
Πλάτος μεταξύ γωνιών (e) | 32,95 mm |
Ονομαστική διάμετρος | 20 mm |