Χαλύβδινος αποστάτης
Αποστάτης, επιψευδ. χάλυβας, ΘΗΛ./ΑΡΣ. σπείρωμα
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ Α/Θ-WS13-A2K-M8X40-16-14
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13
- Εγκοπή σπειρώματος κατά DIN 76-B
- Συμβατότητα με την Οδηγία RoHS
Αρ. REACH 33 (1): Το είδος περιέχει την ουσία SVHC μόλυβδο (αρ. CAS. 7439-92-1) σε συγκέντρωση > 0,1% κ.β.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για στερεώσεις στον τομέα της ηλεκτρολογίας και των ηλεκτρονικών.
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M8 |
Μήκος (L) | 40 mm |
Μήκος αρσενικού σπειρώματος (B) | 14 mm |
Μήκος θηλυκού σπειρώματος (C) | 16 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 13 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |