Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Χιτώνιο προέκτασης Εξαγωνικό σχήμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Χιτώνιο προέκτασης, επιψευδαργ. χάλ., εξαγ. κεφαλή
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ WS11 A2K M8X25

Αρ. είδους 09748 25
EAN 4011231902373

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Χιτώνιο προέκτασης Εξαγωνικό σχήμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 09748 25

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M8

Μήκος (l)

25 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s)

11 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Κατηγορία ιδιοτήτων

4

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

12,16 mm

Ονομαστική διάμετρος

8 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες