Παντελόνι εργασίας WORKER
Παντελόνι εργασίας WORKER
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WORKER ΜΑΥΡΟ XXL
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | XXL |
Werkstoff | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 260 g |
Standards | ISO 13688, EN 13688 |
ISO | 13688 |
Πρότυπο ΕΝ | 13688 |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Όχι στεγνό καθάρισμα, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου |