Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα για πρεβάζια παραθύρου με πομπέ κεφαλή με φλάντζα

WN 126, κατ. παρ., αν. χάλ. A2, AW πλ./αλουμ. παρ.
ΒΙΔΑ WNDWCON FLG C AW20 A2 BLACK 3,9X25

Αρ. είδους 0126223926
EAN 4049557336817
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

AWΚεφαλή ® και πρεσαριστή ροδέλα ανοξείδωτου χάλυβα A2 για σύνδεση πρεβαζιών σε πλαστικά και αλουμινένια παράθυρα.

AWΚεφαλή ® (AW20)


  • Καλύτερη μετάδοση δυνάμεων

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Βέλτιστο κεντράρισμα

  • Ουσιαστικά μηδενική δύναμη εξώθησης


Πρεσαριστή ροδέλα


  • Η ροδέλα δεν σπάει όταν βιδώνεται η βίδα

  • Οι κεφαλές των βιδών μπορούν να βαφούν σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων RAL κατά το φινίρισμα (ελάχιστη ποσότητα και πλεονάζουσα ποσότητα σε ακάλυπτα μεταλλικά εξαρτήματα κατόπιν αιτήματος).


Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Ανακοίνωση

Η πρεσαριστή ροδέλα δεν παρέχει στεγανοποίηση. Για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε πρόσθετα υλικά ή βίδες για πρεβάζια παραθύρου με ροδέλα στεγανοποίησης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

CS

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή με κολάρο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3,9 mm

Μήκος (l1)

25 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

11,0 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,4 mm

Τύπος μετάδοσης κίνησης

AW

Εσωτερική οδήγηση

AW20

Άλλο πρότυπο

Εταιρικό πρότυπο

Χρώμα κεφαλής

Μαύρο Jet RAL 9005

Μορφή σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Σχήμα άκρου

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες