Ωτοασπίδες με στεφάνη WNA 300
Ωτασπίδες με στεφάνη WNA 300
ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΣΤΕΚΑ WNA 300
Αρ. είδους 0899300420
EAN 4061975355676
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγάλη άνεση
Επενδεδυμένο στεφάνι και μαλακά μαξιλαράκια αυτιών
Προσαρμόζεται σε κάθε σχήμα κεφαλιού
Ρύθμιση ύψους συνδετήρων
Προϊόν κατάλληλο για περιοχές με πολύ θόρυβο
Πολύ υψηλή τιμή SNR
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικό προϊόν για εύρος τιμών θορύβου έως 116 dB
| Τιμή εξασθένησης SNR | 37 dB | 
| Τιμή εξασθένησης L | 27 dB | 
| Τιμή εξασθένησης M | 35 dB | 
| Τιμή εξασθένησης | 39 dB | 
| Πρότυπα | EN 352-1 |