Ωτοασπίδες με στεφάνη WNA 100 με καλές ιδιότητες απομόνωσης του θορύβου και στεφάνη με ρυθμιζόμενο ύψος
Ωτασπίδες με στεφάνη WNA 100
ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΣΤΕΚΑ WNA 100
Αρ. είδους 0899300400
EAN 4061975355706
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγάλη άνεση
- Επενδεδυμένο στεφάνι και μαλακά μαξιλαράκια αυτιών
- Εξαιρετικά επίπεδες και ελαφριές
Προσαρμόζεται σε κάθε σχήμα κεφαλιού
Ρύθμιση ύψους συνδετήρων
Προϊόν κατάλληλο για μεσαίο εύρος τιμών θορύβου
Μεσαία τιμή SNR
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικό προϊόν για περιοχές με έντονο θόρυβο έως 106 dB
Τιμή εξασθένησης SNR | 27 dB |
Τιμή εξασθένησης L | 18 dB |
Τιμή εξασθένησης M | 25 dB |
Τιμή εξασθένησης | 29 dB |
Πρότυπα | EN 352-1 |