Τρυπάνι διπλού άκρου WN τύπου RN από HSS
Τρυπάνι διπλού άκρου HSS WN, τύπος RN
ΤΡΥΠ.HSS WN DIN1897 ΔΙΠΛΟ Φ3,0ΜΜ




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια
Το στιβαρό τρυπάνι με τη σχεδίαση εξαιρετικά μικρού μήκους εξασφαλίζει διατρήσεις ακριβείας.
Αυτοκεντραριζόμενο
Η σχεδίαση του σημείου διαχωρισμού εξασφαλίζει εξαιρετικό κεντράρισμα ακόμη και σε στρογγυλά υλικά και εξαλείφει την ανάγκη για κεντρική πονταρισιά ή βοηθητική οπή-οδηγό.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χάλυβα
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας |
Διάμετρος (Ø) | 3 mm |
Μήκος (l1) | 46 mm |
Μήκος αυλού πριονιδιών (l2) | 11 mm |
Υλικό κοπής | HSS |
Γωνία του άκρου | 130 Degree |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( ) | 2 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Αυτοκεντραριζόμενο | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!