Τρυπάνι κατασκευής προσόψεων WN τύπου RN
Τρυπάνι προσόψεων WN τύπου RN
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ HSS Φ5,0Χ300ΜΜ



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το σταθερό τρυπάνι με τις μικρές του διαστάσεις εξασφαλίζει διατρήσεις ακριβείας
- Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χάλυβα
Διάμετρος (d) | 5 mm |
Μήκος αυλού πριονιδιών (l2) | 30 mm |
Μήκος (l1) | 300 mm |
Υλικό κοπής | HSS |
Επιφάνεια | Σε αέρια μορφή |
Άλλο πρότυπο | Εταιρικό πρότυπο |
Γωνία του άκρου | 120 Degree |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας |
Κατάλληλο για μέγ. αντοχή | 1000 N/mm² |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!