Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιος αποστάτη WN 988 A2, ανοξείδωτος χάλυβας, απλός

WN 988, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΡΟΔΕΛΑ WN988 A2 22X16X1

Αρ. είδους 041591610

EAN 4038898722823

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτύλιος αποστάτη WN 988 A2, ανοξείδωτος χάλυβας, απλός

Αρ. είδους 041591610

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Καθώς οι δακτύλιοι αποστάτη από ανοξείδωτο χάλυβα δεν περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 988, δεν υπάρχει υλικό ασταρώματος στην αγορά που πληροί τις ανοχές για το πάχος δίσκου σύμφωνα με το πρότυπο DIN 988. Οι ανοχές για το πάχος δίσκου συμφωνούν με το πρότυπο DIN EN ISO 9445-1 για ανοξείδωτο χάλυβα συνεχούς ψυχρής έλασης. Επομένως, οι δίσκοι μπορούν επίσης να έχουν θετικό όριο πάχους.


Όλες οι υπόλοιπες διαστάσεις και οι ανοχές συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN 988.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

DIN 988, WN 988

Εσωτερική διάμετρος (d1)

16 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

22 mm

Πάχος (h1)

1,0 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός