Δακτύλιος αποστάτη WN 988 A2, ανοξείδωτος χάλυβας, απλός
WN 988, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΡΟΔΕΛΑ WN988-A2-12X18X1,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καθώς οι δακτύλιοι αποστάτη από ανοξείδωτο χάλυβα δεν περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 988, δεν υπάρχει υλικό ασταρώματος στην αγορά που πληροί τις ανοχές για το πάχος δίσκου σύμφωνα με το πρότυπο DIN 988. Οι ανοχές για το πάχος δίσκου συμφωνούν με το πρότυπο DIN EN ISO 9445-1 για ανοξείδωτο χάλυβα συνεχούς ψυχρής έλασης. Επομένως, οι δίσκοι μπορούν επίσης να έχουν θετικό όριο πάχους.
Όλες οι υπόλοιπες διαστάσεις και οι ανοχές συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN 988.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 988, WN 988 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 12 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 18 mm |
Πάχος (h1) | 1,0 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |