Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιος αποστάτη WN 988 A2, ανοξείδωτος χάλυβας, απλός

WN 988, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN 988 A2 4X8X1,0

Αρ. είδους 041590410
EAN 4046778284354

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτύλιος αποστάτη WN 988 A2, ανοξείδωτος χάλυβας, απλός

Αρ. είδους 041590410

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Καθώς οι δακτύλιοι αποστάτη από ανοξείδωτο χάλυβα δεν περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 988, δεν υπάρχει υλικό ασταρώματος στην αγορά που πληροί τις ανοχές για το πάχος δίσκου σύμφωνα με το πρότυπο DIN 988. Οι ανοχές για το πάχος δίσκου συμφωνούν με το πρότυπο DIN EN ISO 9445-1 για ανοξείδωτο χάλυβα συνεχούς ψυχρής έλασης. Επομένως, οι δίσκοι μπορούν επίσης να έχουν θετικό όριο πάχους.


Όλες οι υπόλοιπες διαστάσεις και οι ανοχές συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN 988.