Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι συγκόλλησης, μεγάλη κεφαλή WN 385, απλός χάλυβας

WN 385-2, απλός χάλυβας
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΣΥΓΚ/ΣΗΣΗ ΨΗΛΟ -A-M10

Αρ. είδους 038510
EAN 4011231353182
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι συγκόλλησης, μεγάλη κεφαλή WN 385, απλός χάλυβας

Αρ. είδους 038510

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μέγ. περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,25%

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M10

Εξωτερική διάμετρος (d1)

11,9 mm

Ύψος (h1)

10,5 mm

Πλάτος (b1)

18 mm

Μήκος (l1)

26 mm

Πάχος (t)

1,9 mm

Αριθμός προβολών συγκόλλησης

4 Stck(pcs)

Πρότυπα

WN 385-2

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Μέγ. φορτίο (σε απόσταση από τη φλάντζα)

16,0 kN

Μέγ. φορτίο (προς τη φλάντζα)

18,0 kN

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για συγκόλληση

Σχεδίαση

Υψηλό προφίλ