Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι συγκόλλησης, μεγάλη κεφαλή WN 385, απλός χάλυβας

WN 385-2, απλός χάλυβας
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΥΓΚΡΑΤ.A Μ6

Αρ. είδους 03856
EAN 4011231353243
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι συγκόλλησης, μεγάλη κεφαλή WN 385, απλός χάλυβας

Αρ. είδους 03856

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μέγ. περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,25%

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M6

Εξωτερική διάμετρος (d1)

7,7 mm

Ύψος (h1)

8,5 mm

Πλάτος (b1)

14 mm

Μήκος (l1)

22 mm

Πάχος (t)

1,45 mm

Αριθμός προβολών συγκόλλησης

2 Stck(pcs)

Πρότυπα

WN 385-2

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Μέγ. φορτίο (σε απόσταση από τη φλάντζα)

10,0 kN

Μέγ. φορτίο (προς τη φλάντζα)

10,0 kN

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για συγκόλληση

Σχεδίαση

Υψηλό προφίλ