Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι κλωβού WN 0381, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), χωρίς ροδέλα ωμέγα

WN 0381, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟ ΠΑΞ SMG-(A2K)-(0,7-1,7)-M4

Αρ. είδους 03810 4
EAN 4038898678403
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι κλωβού WN 0381, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), χωρίς ροδέλα ωμέγα

Αρ. είδους 03810 4

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Χρησιμοποιούνται ως εσωτερικοί σύνδεσμοι σε κατασκευές από λαμαρίνα

  • Αποτελεσματική τοποθέτηση με απλή πίεση

  • Αυτοκόλλητο χάρη στη βάση συγκράτησης του παξιμαδιού με χαλύβδινο ελατήριο

  • Οι αποκλίσεις στις κατασκευαστικές ανοχές αντισταθμίζονται κατά την τοποθέτηση από τη διαμήκη και εγκάρσια δυνατότητα μετακίνησης του παξιμαδιού μέσα στη βάση

  • Δυνατότητα χρήσης και σε δύσκολες συνθήκες εγκατάστασης ή σε στενούς χώρους

  • Με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

WN 381

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M4

Μέγ. πλάτος (b1)

13,1 mm

Μέγ. μήκος (a1)

13,5 mm

Ύψος (h1)

8,7 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

0,7-1,7 mm

Πλάτος πονταριστής οπής x μήκος πονταριστής οπής (n)

9,2 x 9,5 mm