Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι κλωβού WN 0381, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), χωρίς ροδέλα ωμέγα

WN 0381, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ A2K M8

Αρ. είδους 03818

EAN 4011231352833

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι κλωβού WN 0381, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), χωρίς ροδέλα ωμέγα

Αρ. είδους 03818

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Χρησιμοποιούνται ως εσωτερικοί σύνδεσμοι σε κατασκευές από λαμαρίνα

  • Αποτελεσματική τοποθέτηση με απλή πίεση

  • Αυτοκόλλητο χάρη στη βάση συγκράτησης του παξιμαδιού με χαλύβδινο ελατήριο

  • Οι αποκλίσεις στις κατασκευαστικές ανοχές αντισταθμίζονται κατά την τοποθέτηση από τη διαμήκη και εγκάρσια δυνατότητα μετακίνησης του παξιμαδιού μέσα στη βάση

  • Δυνατότητα χρήσης και σε δύσκολες συνθήκες εγκατάστασης ή σε στενούς χώρους

  • Με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

WN 381

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Μέγ. πλάτος (b1)

16,9 mm

Μέγ. μήκος (a1)

18,4 mm

Ύψος (h1)

10,5 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

1,0-1,7 mm

Πλάτος πονταριστής οπής x μήκος πονταριστής οπής (n)

12,5 x 12,5 mm