Παξιμάδι κλωβού WN 0381, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), χωρίς ροδέλα ωμέγα
WN 0381, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ A2K M5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χρησιμοποιούνται ως εσωτερικοί σύνδεσμοι σε κατασκευές από λαμαρίνα
- Αποτελεσματική τοποθέτηση με απλή πίεση
- Αυτοκόλλητο χάρη στη βάση συγκράτησης του παξιμαδιού με χαλύβδινο ελατήριο
- Οι αποκλίσεις στις κατασκευαστικές ανοχές αντισταθμίζονται κατά την τοποθέτηση από τη διαμήκη και εγκάρσια δυνατότητα μετακίνησης του παξιμαδιού μέσα στη βάση
- Δυνατότητα χρήσης και σε δύσκολες συνθήκες εγκατάστασης ή σε στενούς χώρους
- Με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | WN 381 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M5 |
Μέγ. πλάτος (b1) | 13,5 mm |
Μέγ. μήκος (a1) | 14,2 mm |
Ύψος (h1) | 8,5 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 0,7-1,6 mm |
Πλάτος πονταριστής οπής x μήκος πονταριστής οπής (n) | 9,5 x 9,5 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |