Παξιμάδι κλωβού WN 0381, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), χωρίς ροδέλα ωμέγα
WN 0381, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ A2K M10
Αρ. είδους 038110
EAN 4011231352710
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χρησιμοποιούνται ως εσωτερικοί σύνδεσμοι σε κατασκευές από λαμαρίνα
- Αποτελεσματική τοποθέτηση με απλή πίεση
- Αυτοκόλλητο χάρη στη βάση συγκράτησης του παξιμαδιού με χαλύβδινο ελατήριο
- Οι αποκλίσεις στις κατασκευαστικές ανοχές αντισταθμίζονται κατά την τοποθέτηση από τη διαμήκη και εγκάρσια δυνατότητα μετακίνησης του παξιμαδιού μέσα στη βάση
- Δυνατότητα χρήσης και σε δύσκολες συνθήκες εγκατάστασης ή σε στενούς χώρους
- Με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | WN 381 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Μέγ. πλάτος (b1) | 16,9 mm |
Μέγ. μήκος (a1) | 18,4 mm |
Ύψος (h1) | 10,5 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 1,0-1,7 mm |
Πλάτος πονταριστής οπής x μήκος πονταριστής οπής (n) | 12,5 x 12,5 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |