Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός LED, WLH 1 Premium

Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός LED WLH 1 Premium
ΛΑΜΠΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LED WLH1 PREMIUM

Αρ. είδους 082794010

EAN 4046777894905

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός LED, WLH 1 Premium

Αρ. είδους 082794010
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
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία προηγμένης τεχνολογίας λιθίου-πολυμερών για μικρούς χρόνους φόρτισης και μεγάλους χρόνους λειτουργίας της λάμπας
  • Πτυσσόμενος πλαστικός γάντζος με δυνατότητα περιστροφής 360°

  • Με ισχυρό μαγνήτη

  • Αριθμός λυχνιών LED: 4 LED SMD με διαστάσεις 3,5 x 2,8 mm
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Φωτεινή ροή

250 lm

Φωτεινή περίοδος

3 h

Χρόνος φόρτισης

4 h

Κατηγορία προστασίας IP

IP 20

Ονομαστική τάση

5 V/DC

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

1200 mAh

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Μήκος x πλάτος x ύψος

130 x 67 x 28 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες