Ασύρματη λάμπα χειρός WLH 1 Premium
Ασύρματη λάμπα χειρός LED WLH 1 Premium
ΛΑΜΠΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LED WLH1 PREMIUM 250LM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πτυσσόμενος πλαστικός γάντζος με δυνατότητα περιστροφής 360°
- Με ισχυρό μαγνήτη
- Αριθμός λυχνιών LED: 4 LED SMD με διαστάσεις 3,5 x 2,8 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Φωτεινή ροή | 250 lm |
Φωτεινή περίοδος | 2,5 h |
Χρόνος φόρτισης | 4 h |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 20 |
Ονομαστική τάση | 5 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 1200 mAh |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Τύπος σύνδεσης | USB τύπου C |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 130 x 67 x 28 mm |
Τύπος βύσματος | C |