Πιστόλι εφαρμογής WIT
Πιστόλι εφαρμογής WIT, 330 ml
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΓΙΑ WIT-C
Αρ. είδους 0891003
EAN 4011231824347
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατάλληλη για εφαρμογή από ομοαξονικά φυσίγγια 150 ml, 320 ml και 330 ml, κυλινδρικά φυσίγγια μεμβράνης 300 ml, φυσίγγια αποφλοίωσης 280 ml και φυσίγγια σιλικόνης
Γρήγορη, αξιόπιστη και καθαρή εφαρμογή
Ράβδος μέτρησης στάθμης/δείκτης θέσης με κλίμακα
Αποφεύγονται τα σφάλματα ενδείξεων (κλίμακα = όγκος κονιάματος)
Περίβλημα πιστολιού εφαρμογής + πιεζόμενη λαβή + θήκη φυσιγγίων: Πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοΐνα
- Ελαφρύ και πολύ σταθερό προϊόν
- Εύκολος χειρισμός και εργασία ακριβείας
- Τεχνολογία υψηλής αντοχής
Λαβή πιστολιού εφαρμογής
Προστασία κατά της στάλαξης, η εκτόνωση της μηχανικής τάσης του φυσιγγίου ενεργοποιείται από τη λαβή του πιστολιού εφαρμογής
Βίδα ρύθμισης για αντιστάθμιση της φθοράς στον μηχανισμό
- Επεκτείνει την ευχρηστία του πιστολιού εφαρμογής
- Καμία απώλεια απόδοσης εξαιτίας της φθοράς
Δυνατότητα εφαρμογής των ακόλουθων χημικών ουσιών έγχυσης:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Πλαστικό ενισχυμένο με υαλοΐνα |
Με ράβδο μέτρησης στάθμης/δείκτη θέσης | Ναι |
Σχέση μετάδοσης | 1:26 |
Απόσταση εξώθησης ανά παλινδρόμηση | 3,5 mm |
Δύναμη ώσης/συνθήκη | 5000 N / με δύναμη χειρός 100 N |
Κατάλληλο για κονίαμα έγχυσης | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS |
Κατάλληλο για τύπο φυσιγγίων | Schlauchfolie (1:10) + 300 ml, Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 150 ml, Ομοαξονικό (1:10) + 320 ml, Αποφλοιωτήρας (1:10) + 280 ml |
Χρώμα | Μαύρο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 946,000 g |