Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ειδικό κονίαμα έγχυσης για σκυρόδεμα WIT-VIZ

Χημικό κονίαμα έγχυσης ειδικά για σκυρόδ. WIT-VIZ
ΕΓΧΥΟΜ.ΚΟΝΙΑΜΑ WIT-VM 100 330ML

Αρ. είδους 0905440003

EAN 4058794788242

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ειδικό κονίαμα έγχυσης για σκυρόδεμα WIT-VIZ

Αρ. είδους 0905440003
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
Κονίαμα δύο συστατικών για ακραία φορτία σε σκυρόδεμα (συστήματα έγχυσης F-VIZ) και επιδράσεις που σχετίζονται με την κόπωση (σύστημα έγχυσης W-VIZ dynamic)
  • Κονίαμα αντίδρασης ρητίνης 2 συστατικών χωρίς στυρόλιο

  • Τα φυσίγγια των 150 ml, 330 ml και 420 ml μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με αντικατάσταση του στομίου ανάμειξης ή με επανασφράγισή τους με το πώμα στεγανοποίησης

  • Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα: Ντίζα αγκύρωσης W-VIZ-A ή χιτώνιο σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα W-VIZ-IT

  • Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, δυναμική: Ντίζα αγκύρωσης W-VIZ-A δυναμική και W-VIZ- AV δυναμική
  • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-04/0095: Χημικό κονίαμα έγχυσης WIT-VIZ + ντίζα αγκύρωσης W-VIZ-A ή χιτώνιο με θηλυκό σπείρωμα W-VIZ-IG

  • Γενική τεχνική έγκριση Z-21.3-1909: Κονίαμα έγχυσης WIT-VIZ + ντίζα αγκύρωσης W-VIZ-A dynamic, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (W-VIZ-A M10 έως M24)
Περιοχή εφαρμογής
  • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-04/0095: Χημικό κονίαμα έγχυσης WIT-VIZ + ντίζα αγκύρωσης W-VIZ-A ή χιτώνιο με θηλυκό σπείρωμα W-VIZ-IG

  • Γενική τεχνική έγκριση Z-21.3-1909: Κονίαμα έγχυσης WIT-VIZ + ντίζα αγκύρωσης W-VIZ-A dynamic, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (W-VIZ-A M10 έως M24)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ντίζα αγκύρωσης W-VIZ-A: Ράγες, μεταλλικές κατασκευές και προφίλ, βραχίονες, στηρίγματα, σκάλες κ.λπ.

  • Ντίζα αγκύρωσης W-VIZ-IG: Ράγες, μεταλλικές κατασκευές και σκάλες κ.λπ.

  • Ντίζα αγκύρωσης W-VIZ-A, δυναμική: Περιστρεφόμενες γερανογέφυρες, δοκοί κύλισης γερανών, ανεμιστήρες εξαερισμού, ρομπότ συγκόλλησης, συστήματα ταινιόδρομων, πινακίδες κ.λπ.

Δοχείο

Ομοαξονικό φυσίγγιο

Περιεχόμενα

330 ml

Κατάλληλο πιστόλι εφαρμογής

Πιστόλι εφαρμογής με μπαταρία 330 ml, HandyMax 330 ml, Πιστόλι εφαρμογής MULTI, Πιστόλι εφαρμογής WIT 330 ml, EasyMax 330 ml

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας/συνθήκες

-5 to 40 °C / θερμοκρασία στην έδαφος αγκύρωσης κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και της σκλήρυνσης

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος/Συνθήκες

-40 to 120 °C / μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας

Θερμοκρασιακή αντοχή, μέγ. μακροπρόθεσμες θερμοκρασίες

72 °C

Θερμοκρασιακή αντοχή, μέγ. βραχυπρόθεσμες θερμοκρασίες

120 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

18 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, 5°C έως 25°C

Έγκριση

ETA-04/0095, DIBt Z-21,3-1909, ETA-18/0979

Χημική βάση

Χωρίς βυνιλεστέρα, στυρένιο

Χρώμα

Γκρι

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι εφαρμογής WIT

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΓΙΑ WIT-C

Για χρήση με φυσίγγια WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) και φυσίγγια σιλικόνης
x 1 Ποσότητα
Αναμείκτης στατικών FILL& CLEAN

ΚΩΝΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ WIT-C

Για φυσίγγια WIT των συστημάτων WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 με στοιχείο καθαρισμού
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες