Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διάτρητο χιτώνιο WIT-SH για συστήματα έγχυσης ALLROUNDER WIT-VM 250

Διάτρητο χιτώνιο WIT-SH
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΒΛΟ Φ18Χ95

Αρ. είδους 090344 180

EAN 4024835884990

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διάτρητο χιτώνιο WIT-SH για συστήματα έγχυσης ALLROUNDER WIT-VM 250

Αρ. είδους 090344 180
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
WIT-SH, τοιχοποιία και διάτρητο χιτώνιο

Μεμονωμένη τοποθέτηση σε τοιχοποιία (σύστημα με διάτρητο χιτώνιο WIT-SH):


  • Χημικό κονίαμα έγχυσης ALLROUNDER WIT-VM 250, ντίζα αγκύρωσης WIT-AS, χιτώνιο σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα WIT-IG

  • Απαιτείται για την αγκύρωση σε τοιχοποιία με διάτρητα τούβλα και αεριομπετόν (μόνο για WIT-SH 18x95)

  • Οι ντίζες αγκύρωσης (WIT-AS) ή τα χιτώνια σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα (WIT-IG) συγκρατούνται κεντρικά στο διάτρητο χιτώνιο κατά την τοποθέτηση

  • Το σπείρωμα του διάτρητου χιτωνίου συγκρατεί το διάτρητο χιτώνιο ή την ντίζα αγκύρωσης (μικρών διαστάσεων) ώστε να μην πέσει κατά την τοποθέτηση χαμηλότερα ή πάνω από το ύψος του κεφαλιού

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-13/1040: Μεμονωμένη τοποθέτηση καθώς και τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα, αεριομπετόν


(Χημικό κονίαμα έγχυσης ALLROUNDER WIT-VM 250, ντίζα αγκύρωσης WIT-AS, χιτώνιο σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα WIT-IG)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Διάμετρος

18 mm

Μήκος

95 mm

Υλικό

Πλαστικό

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

18 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 0)

100 mm

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef)

95 mm

Κατάλληλο για μπουλόνι αγκύρωσης

WIT-AS M8, WIT-AS M10, WIT-AS M12

Κατάλληλο για χιτώνιο σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα

WIT-IG M6, WIT-IG M8

Απαιτείται έγχυση κονιάματος

WIT-VM 250

Έγκριση

ETA-13/1040

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες