Κονίαμα έγχυσης WIT-PE 500 WIT-PE 500 για σκυρόδεμα και βλήτρα μετατοποθέτησης οπλισμού σκυροδέματος
Κονίαμα έγχυσης WIT-PE 500
ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ WIT-PE500 385ML
Αρ. είδους 0903480001
EAN 4058794788204





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κονίαμα χημικής αντίδρασης ρητίνης δύο συστατικών, αμιγώς εποξειδικό, χωρίς στυρόλιο
Μεμονωμένη εφαρμογή σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 (M12 έως M30) και C2 (M12, M16):
Ντίζα αγκύρωσης W-VD-A, ντίζα αγκύρωσης W-VI-A, τυπική ντίζα με πιστοποιητικό δοκιμών αποδοχής 3.1
Τοποθέτηση ενισχύσεων με επακόλουθη εφαρμογή κονιάματος (REBAR)
Το φυσίγγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης, με αλλαγή του ακροφυσίου ανάμειξης ή με επανασφράγιση του πώματος στο άκρο
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-09/0040: Μεμονωμένο σημείο στερέωσης + ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ντίζα αγκύρωσης W-VD-A, ντίζα αγκύρωσης W-VI-A, τυπική ντίζα με σπείρωμα και πιστοποιητικό δοκιμών αποδοχής 3.1), σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 (M12 έως M30) και C2 (M12, M16)
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-07/0313: Εξάρτημα οπλισμού σκυροδέματος (REBAR)






















- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-09/0040: Μεμονωμένο σημείο στερέωσης + ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ντίζα αγκύρωσης W-VD-A, ντίζα αγκύρωσης W-VI-A, τυπική ντίζα με σπείρωμα και πιστοποιητικό δοκιμών αποδοχής 3.1), σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 (M12 έως M30) και C2 (M12, M16)
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-07/0313: Εξάρτημα οπλισμού σκυροδέματος (REBAR)
Φύλλα δεδομένων(X)
- Κατάλληλο για τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, ξύλινων κατασκευών, βραχιόνων, σωλήνων, αγωγών καλωδίων κ.λπ.
- Κατάλληλο για δομικές επεκτάσεις, τοποθετήσεις σε οροφές και τοίχους, επέκταση φερόντων κατασκευών, ενίσχυση φερόντων κατασκευών, στερέωση μπαλκονιών και κουφωμάτων, σφράγιση προσωρινών ανοιγμάτων και "ξεχασμένες" ράβδους ενίσχυσης
Δοχείο | Διπλό φυσίγγιο |
Περιεχόμενα | 385 ml |
Κατάλληλο πιστόλι εφαρμογής | Πιστόλι εφαρμογής με μπαταρία 585ml, Πιστόλι εφαρμογής αέρος 585 ml, EasyMax 385 ml, HandyMax 585 ml |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας/συνθήκες | 5 to 40 °C / θερμοκρασία στην έδαφος αγκύρωσης κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και της σκλήρυνσης |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος/Συνθήκες | -40 to 72 °C / μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας |
Θερμοκρασιακή αντοχή, μέγ. μακροπρόθεσμες θερμοκρασίες | 43 °C |
Θερμοκρασιακή αντοχή, μέγ. βραχυπρόθεσμες θερμοκρασίες | 72 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 24 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, 5°C έως 25°C |
Έγκριση | ETA-09/0040, ETA-07/0313 |
Χημική βάση | Καθαρή εποξειδική ρητίνη, χωρίς στυρένιο |
Χρώμα | Κόκκινο |