Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Χιτώνιο σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα WIT, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, δεν χρειάζεται έγκριση για χημικά βύσματα σε τοιχοποιία

Χιτώνιο σύνδ. με θηλ. σπείρ. WIT, επιψευδ. χάλυβας
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΙΤΩΝΙΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ6Χ50

Αρ. είδους 090346 06

EAN 4011231846783

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Χιτώνιο σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα WIT, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, δεν χρειάζεται έγκριση για χημικά βύσματα σε τοιχοποιία

Αρ. είδους 090346 06

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για χημικά βύσματα σε τοιχοποιία. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, χωρίς έγκριση

Χιτώνιο σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα- μη εγκεκριμένο για τοιχοποιία

Ανακοίνωση

Χωρίς έγκριση

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Το χιτώνιο σύνδεσης WIT από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα με θηλυκό σπείρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

Θηλυκό σπείρωμα

6 mm

Μήκος

50 mm

Ελάχ./Μέγ. απαιτούμενο βάθος βιδώματος

6-18 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού, διάτρητο χιτώνιο (d 0)

12 mm

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης, διάτρητο χιτώνιο (h ef)

50 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 0)

55 mm

Κατάλληλο για διάτρητο χιτώνιο

WIT-SH 12/50

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες