Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αγκύριο υψηλής απόδοσης με βίδα με φρεζάτη κεφαλή

Αγκύριο υψ. απόδ. W-HAZ, επιψευδ. χάλυβας τύπ. SK
ΒΥΣΜΑ ΑΓΚ ΥΨ ΑΝΤ-WHAZSK-A2K50-M10X135

Αρ. είδους 0905215204

EAN 4038898663638

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αγκύριο υψηλής απόδοσης με βίδα με φρεζάτη κεφαλή

Αρ. είδους 0905215204

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύριο βαρέος τύπου για υψηλά φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, ιδανικό για χωνευτή τοποθέτηση χωρίς προεξοχή, όπως σε κιγκλιδώματα ή κουπαστές. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
  • Υψηλή φέρουσα ικανότητα

  • Γρήγορη, οικονομική τοποθέτηση με πίεση

  • Άμεση φέρουσα ικανότητα - χωρίς αναμονή

  • Αγκύριο από γαλβανισμένο χάλυβα, ελεγχόμενης ροπής, επεκτεινόμενο

  • Σχεδίαση με φρεζάτη κεφαλή για κομψή εμφάνιση (π.χ. για κιγκλιδώματα)
  • ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2

  • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)
Περιοχή εφαρμογής
  • ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2

  • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Μεμονωμένη τοποθέτηση με έγκριση


Κανονικό σκυρόδεμα C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 για τα μεγέθη M8-M12)


π.χ. μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγοί καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, μηχανήματα κ.λπ.



Μεμονωμένη τοποθέτηση χωρίς έγκριση


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα < C20/25 και ανθεκτικούς στη συμπίεση φυσικούς λίθους



Το W-HAZ/S είναι εγκεκριμένο για χρήση μόνο σε ξηρές συνθήκες εσωτερικών χώρων

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Διάμετρος μετρικού αγκυρίου

M10

Μήκος αγκυρίου (l)

135 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix)

50 mm

Διάμετρος φρεζαρίσματος

24,5 mm

Βάθος φρεζαρίσματος

5,7 mm

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό εξαλοβικό

Εσωτερική οδήγηση

TX50

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

15 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1)

95 mm

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef)

71 mm

Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst)

55 Nm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

17 mm

Έγκριση

ETA-02/0031

Δεδομένα απόδοσης
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M16L M20
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο εφελκυσμού1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 5,7 7,6 12,3 17,1 21,1 24,0
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252))
ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση και απόσταση άκρου (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef)
7,6 9,5 14,3 17,2 24,0 29,6 33,5
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S και W-HAZ-SK/S
Vadm [kN] = C20/252) 9.1/10.1 14.0/15.9 20.5/20.5 24.5/24.5 34.3/34.3 42.3/42.3 47.9/47.9
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S και W-HAZ-SK/S
9.1/10.1 14.0/17.1 20.7/27.5 34.3/34.3 48.0/48.0 52.1/59.2 67.1/67.1
Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-02/0031
Δοκιμές αντοχής στη φωτιά F30 [kN] 1,8 2,6 7,0 10,0 16,0 - -
F60 [kN] 0,85 1,4 2,9 4,1 6,9 - -
F90 [kN] 0,55 0,95 1,75 2,5 4,25 - -
Madm [Nm] 6,9 17,1 34,3 60 152 152 296,6
F120 [kN] 0,4 0,75 1,2 1,7 3,0 - -
Χαρακτηριστικές τιμές
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση smin ≥ [mm] 50 50 60 70 100 100 125
για c ≥ [mm] 50 80 120 140 180 180 300
Ενδιάμεση απόσταση scr, N [mm] 150 180 213 240 300 345 375
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin ≥ [mm] 50 60 70 80 100 100 180
για s ≥ [mm] 100 120 175 200 220 220 540
Απόσταση άκρου ccr, N [mm] 75 90 106,5 120 150 172,5 187,5
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] 100 120 140 160 200 230 250
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef [mm] 50 60 71 80 100 115 125
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης d0 [mm] 10 12 15 18 24 24 28
Διάμετρος άκρων κοπής dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 15,5 18,5 24,55 24,55 28,55
Βάθος οπής διάτρησης h1 ≥ [mm] 65 80 95 105 130 145 160
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται df ≥ [mm] 12 14 17 20 26 26 31
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου Tinst = [Nm] 15/103) 30/253) 50/553) 80/703) 160 160 280

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες