Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αγκύριο υψηλής απόδοσης με βίδα με φρεζάτη κεφαλή

Αγκύριο υψ. απόδ. W-HAZ, επιψευδ. χάλυβας τύπ. SK
ΒΥΣΜΑ ΑΓΚ ΥΨ ΑΝΤ-WHAZSK-Μ6Χ100

Αρ. είδους 0905210203
EAN 4038898705390
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύριο βαρέος τύπου για υψηλά φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, ιδανικό για χωνευτή τοποθέτηση χωρίς προεξοχή, όπως σε κιγκλιδώματα ή κουπαστές. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
  • Υψηλή φέρουσα ικανότητα

  • Γρήγορη, οικονομική τοποθέτηση με πίεση

  • Άμεση φέρουσα ικανότητα - χωρίς αναμονή

  • Αγκύριο από γαλβανισμένο χάλυβα, ελεγχόμενης ροπής, επεκτεινόμενο

  • Σχεδίαση με φρεζάτη κεφαλή για κομψή εμφάνιση (π.χ. για κιγκλιδώματα)
  • ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2

  • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)
Περιοχή εφαρμογής
  • ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2

  • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Μεμονωμένη τοποθέτηση με έγκριση


Κανονικό σκυρόδεμα C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 για τα μεγέθη M8-M12)


π.χ. μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγοί καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, μηχανήματα κ.λπ.



Μεμονωμένη τοποθέτηση χωρίς έγκριση


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα < C20/25 και ανθεκτικούς στη συμπίεση φυσικούς λίθους



Το W-HAZ/S είναι εγκεκριμένο για χρήση μόνο σε ξηρές συνθήκες εσωτερικών χώρων

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Διάμετρος μετρικού αγκυρίου

M6

Μήκος αγκυρίου (l)

100 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix)

40 mm

Διάμετρος φρεζαρίσματος

16.5 mm

Βάθος φρεζαρίσματος

3.9 mm

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση

HS4

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

10 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1)

65 mm

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef)

50 mm

Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst)

10 Nm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

12 mm

Έγκριση

ETA-02/0031

F90 [kN] 0,55 0,95 1,75 2,5 4,25 - -
Madm [Nm] 6,9 17,1 34,3 60 152 152 296,6
F120 [kN] 0,4 0,75 1,2 1,7 3,0 - -
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης d0 [mm] 10 12 15 18 24 24 28
Διάμετρος άκρων κοπής dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 15,5 18,5 24,55 24,55 28,55
Βάθος οπής διάτρησης h1 ≥ [mm] 65 80 95 105 130 145 160
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται df ≥ [mm] 12 14 17 20 26 26 31
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου Tinst = [Nm] 15/103) 30/253) 50/553) 80/703) 160 160 280

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες