Αγκύριο υψηλής απόδοσης με εξαγωνική βίδα
Αγκύριο υψ. απόδ. W-HAZ επιψευδ. χάλυβας τύπ. S
ΒΥΣΜΑ ΑΓΚ ΥΨ ΑΝΤ-WHAZS-A2K20-M16X152





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Γρήγορη, οικονομική τοποθέτηση με πίεση
- Άμεση φέρουσα ικανότητα - χωρίς αναμονή
- Αγκύριο από γαλβανισμένο χάλυβα, ελεγχόμενης ροπής, επεκτεινόμενο
- ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)






- ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Κανονικό σκυρόδεμα C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 για τα μεγέθη M8-M20)
π.χ. μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγοί καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, μηχανήματα κ.λπ.
Μεμονωμένη τοποθέτηση χωρίς έγκριση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα < C20/25 και ανθεκτικούς στη συμπίεση φυσικούς λίθους
Το W-HAZ/S είναι εγκεκριμένο για χρήση μόνο σε ξηρές συνθήκες εσωτερικών χώρων
Διάμετρος μετρικού αγκυρίου | M16 |
Μήκος αγκυρίου (l) | 152 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix) | 20 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 24 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 24 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1) | 130 mm |
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef) | 100 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst) | 160 Nm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 26 mm |
Δεδομένα απόδοσης | |||||||||
Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμαC20/252)) ελάχιστες αποστάσεις άξονα και άκρου (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S και W-HAZ-SK/S | Vadm [kN] = C20/252) | 9.1/10.1 | 14.0/15.9 | 20.5/20.5 | 24.5/24.5 | 34.3/34.3 | 42.3/42.3 | 47.9/47.9 |
Ζώνη συμπίεσης (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S και W-HAZ-SK/S | 9.1/10.1 | 14.0/17.1 | 20.7/27.5 | 34.3/34.3 | 48.0/48.0 | 52.1/59.2 | 67.1/67.1 | ||
Αποδεκτή ροπή κάμψης | Madm [Nm] | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | |
Για το αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), ανατρέξτε στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-02/0031 | |||||||||
Δοκιμές αντοχής στη φωτιά | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - |
Χαρακτηριστικές τιμές | ||||||||
Ελάχιστη απόσταση άξονα | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
για c ≥ [mm] | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
Απόσταση άξονα | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
για s ≥ [mm] | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
Απόσταση άκρου | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Ελάχιστο πάχος μέλους | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |