Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αγκύριο υψηλής απόδοσης με εξαγωνική βίδα

Αγκύριο υψ. απόδ. W-HAZ επιψευδ. χάλυβας τύπ. S
ΒΥΣΜΑ ΑΓΚ ΥΨ ΑΝΤ-WHAZS-A2K20-M12X127

Αρ. είδους 0905218003
EAN 4038898662860
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αγκύριο υψηλής απόδοσης με εξαγωνική βίδα

Αρ. είδους 0905218003

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύριο βαρέος τύπου για υψηλά φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, καθαρό φινίρισμα στο συνδεδεμένο μέρος. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
  • Υψηλή φέρουσα ικανότητα

  • Γρήγορη, οικονομική τοποθέτηση με πίεση

  • Άμεση φέρουσα ικανότητα - χωρίς αναμονή

  • Αγκύριο από γαλβανισμένο χάλυβα, ελεγχόμενης ροπής, επεκτεινόμενο
  • ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2

  • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)
Περιοχή εφαρμογής
  • ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2

  • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογήςΜεμονωμένη τοποθέτηση με έγκριση

Κανονικό σκυρόδεμα C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 για τα μεγέθη M8-M20)


π.χ. μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγοί καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, μηχανήματα κ.λπ.



Μεμονωμένη τοποθέτηση χωρίς έγκριση


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα < C20/25 και ανθεκτικούς στη συμπίεση φυσικούς λίθους



Το W-HAZ/S είναι εγκεκριμένο για χρήση μόνο σε ξηρές συνθήκες εσωτερικών χώρων

Διάμετρος μετρικού αγκυρίου

M12

Μήκος αγκυρίου (l)

127 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix)

20 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

19 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

18 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1)

105 mm

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef)

80 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst)

80 Nm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

20 mm

Δεδομένα απόδοσης
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M16L M20
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 5,7 7,6 12,3 17,1 21,1 24,0
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμαC20/252))
ελάχιστες αποστάσεις άξονα και άκρου
(scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef)
7,6 9,5 14,3 17,2 24,0 29,6 33,5
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S και W-HAZ-SK/S
Vadm [kN] = C20/252) 9.1/10.1 14.0/15.9 20.5/20.5 24.5/24.5 34.3/34.3 42.3/42.3 47.9/47.9
Ζώνη συμπίεσης
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S και W-HAZ-SK/S
9.1/10.1 14.0/17.1 20.7/27.5 34.3/34.3 48.0/48.0 52.1/59.2 67.1/67.1
Αποδεκτή ροπή κάμψης Madm [Nm] 6,9 17,1 34,3 60 152 152 296,6
Για το αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), ανατρέξτε στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-02/0031
Δοκιμές αντοχής στη φωτιά F30 [kN] 1,8 2,6 7,0 10,0 16,0 - -
Χαρακτηριστικές τιμές
Ελάχιστη απόσταση άξονα smin ≥ [mm] 50 50 60 70 100 100 125
για c ≥ [mm] 50 80 120 140 180 180 300
Απόσταση άξονα scr, N [mm] 150 180 213 240 300 345 375
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin ≥ [mm] 50 60 70 80 100 100 180
για s ≥ [mm] 100 120 175 200 220 220 540
Απόσταση άκρου ccr, N [mm] 75 90 106,5 120 150 172,5 187,5
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] 100 120 140 160 200 230 250
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef [mm] 50 60 71 80 100 115 125

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες