Βίδα WG-Fix, πομπέ κεφαλή
Αγκύριο τύπου βίδας WG-FIX με πομπέ κεφαλή
ΒΙΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗ WG-FIX Γ/Β 6,3Χ30MM
Αρ. είδους 018936330
EAN 4045989811298
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
- Κεφαλή AW για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του άκρου, βελτιωμένη μετάδοση ισχύος, χωρίς δυνάμεις εξώθησης
- Έκδοση με κεφαλή πομπέ για επαφή σε μεγάλη επιφάνεια
- Σπείρωμα HiLo για αυξημένη ροπή
- Το υψηλό βήμα του σπειρώματος επιτρέπει τη γρήγορη εισαγωγή της βίδας
Βιδώστε με υψηλό επιπλέον φορτίο, χαμηλή ταχύτητα περιστροφής και περιοριστή ροπής. Σταματήστε να βιδώνετε μόλις η βίδα στερεωθεί γερά. Βιδώστε τη βίδα στη γυψοσανίδα χωρίς εκ των προτέρων διάτρηση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Κατάλληλη για χρήση σε τούβλα αργίλου, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα και γυψοσανίδες
- Για τη στερέωση κουρτινόξυλων, σοβατεπί, κορνιζών, αξεσουάρ μπάνιου και κουζίνας κ.λπ.
![]() | |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Εσωτερική οδήγηση | AW20 |
Διάμετρος αγκυρίου | 6,3 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 30 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (d a) | 2,5 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 4 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1) | 35 mm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 6,5 mm |
| Δεδομένα απόδοσης | |||
| Διάμετρος αγκυρίου [mm] | 6,3 | ||
| Συνιστώμενο φορτίο εργασίας | Τούβλο αργίλου, Mz | Frec. [kN] | 0,23 |
| Συμπαγές ασβεστοπυριτικό τούβλο, KSV | 0,43 | ||
| Γυψοσανίδα d ≥ = 9,5 mm | 0,01 | ||
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!