Τζιν παντελόνι εργασίας WEST
Παντελόνι εργασίας West
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣ.ΤΖΙΝ WEST ΓΚΡΙ Ν.56/58
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αντρικό τζιν παντελόνι με πέντε τσέπες
- Κλείσιμο με μεταλλικό φερμουάρ και κουμπί
- Θηλιές ζώνης στη μέση
- Μία εσωτερικά ενισχυμένη μεγάλη πλαϊνή τσέπη με Lock System
- Μία τσέπη με φερμουάρ
- Μία τσέπη για μέτρο
- Μία τσέπη για smartphone
- Μία θήκη για σφυρί, μία θήκη για στιλό και θήκη για κοπίδι
- Ίσια γραμμή, ραφές υψηλής αντοχής σε χρώμα αντίθεσης
- Τριπλές ραφές στο εσωτερικό του ποδιού
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι |
Μέγεθος | 56/58 |
Υλικό | 72% βαμβάκι, 26% πολυεστέρας, 2% ελαστάνη |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 300 g |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Χωρίς λεύκανση |