Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος WE
Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος WE
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝ WE 6 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ
Αρ. είδους 0962639060
EAN 4056807731179
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συρτάρια με κλείδωμα τριών σταδίων
- Ο μηχανισμός κεντρικού κλειδώματος με κλειδαριά με κύλινδρο κλειδώνει όλα τα συρτάρια
- Τα συρτάρια παραμένουν κλεισμένα με ασφάλεια κατά τη μεταφορά
- Το κλείδωμα ασφαλείας κατά το άνοιγμα σημαίνει ότι μπορεί να ανοίγει μόνο ένα συρτάρι κάθε φορά, οπότε ο τροχήλατος εργαλειοφόρος προστατεύεται κατά της ανατροπής
- Τα συρτάρια ξεκλειδώνονται μεμονωμένα με το ένα χέρι
Πρακτική εργασία με τον τροχήλατο εργαλειοφόρο
- Τέσσερεις ανθεκτικοί τροχίσκοι από καουτσούκ (ο ένας με φρένο) για εύκολη μετακίνηση του τροχήλατου εργαλειοφόρου απευθείας στο σημείο εργασίας
- Στιβαρή, εργονομική πλευρική λαβή για άνετη εκτέλεση ελιγμών
- Τα συρτάρια ανοίγουν με το ένα χέρι
- Μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης με βαθιά συρτάρια για ηλεκτρικά εργαλεία ή ογκώδη αντικείμενα
- Μεγάλες, ελαστικοποιημένες και αντικαθιστώμενες περιοχές αποθήκευσης και εργασίας
Ευέλικτη προέκταση που καλύπτει διάφορες απαιτήσεις
- Ένθετα από αφρώδες υλικό και ένθετες θήκες, διαχωριστικά, κιβώτια εργαλειοθηκών συστήματος ORSY από τη συλλογή με διαστάσεις συστήματος Würth, διαχωριστικά διαμερισμάτων και αντιολισθητικά υποστρώματα που εφαρμόζουν τέλεια μέσα στα συρτάρια
- Πρακτικές πρόσθετες θήκες για εργαλεία και μικρά εξαρτήματα, οι οποίες στερεώνονται στις τετράγωνες πλευρικές διατρήσεις
Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Σχεδίαση για υψηλά φορτία
- Τα ένσφαιρα ρουλεμάν εξασφαλίζουν πλήρες και ομαλό άνοιγμα των συρταριών
- Κομψή και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια με βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας
Διαστάσεις πλέγματος συστήματος για συρτάρια | ||
Αρ. είδους | Συρτάρι | Διαστάσεις πλέγματος |
0962 639 060 έως 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 639 070 έως 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 639 080 έως 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |



Φύλλα δεδομένων(X)
Η ιδανική φορητή λύση αποθήκευσης και μεταφοράς με αποθηκευτικό χώρο μικρών διαστάσεων για ευέλικτη εργασία σε επαγγελματικά συνεργεία.
Χρώμα | Κόκκινο σήμανσης RAL 3020 |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 850 x 545 x 1055 mm |
Σχεδίαση συρταριού | 3 συρτάρια, Π 674 x Β 463 x Υ 71 mm, 3 συρτάρια, Π 674 x Β 463 x Υ 156 mm |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση, Ένσφαιρο ρουλεμάν |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 40 kg |
Αριθμός συρταριών | 6 Stck(pcs) |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 500 kg |
Υλικό της επιφάνειας εργασίας | Πατάκι από καουτσούκ |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 60,000 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!