Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος WE
Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος WE
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦ. ΤΡΟΧΗΛ. BASIC 7Σ.ΜΠΛΕ
Αρ. είδους 0962639071
EAN 4056807744414
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συρτάρια με κλείδωμα τριών σταδίων
- Ο μηχανισμός κεντρικού κλειδώματος με κλειδαριά με κύλινδρο κλειδώνει όλα τα συρτάρια
- Τα συρτάρια παραμένουν κλεισμένα με ασφάλεια κατά τη μεταφορά
- Το κλείδωμα ασφαλείας κατά το άνοιγμα σημαίνει ότι μπορεί να ανοίγει μόνο ένα συρτάρι κάθε φορά, οπότε ο τροχήλατος εργαλειοφόρος προστατεύεται κατά της ανατροπής
- Τα συρτάρια ξεκλειδώνονται μεμονωμένα με το ένα χέρι
Πρακτική εργασία με τον τροχήλατο εργαλειοφόρο
- Τέσσερεις ανθεκτικοί τροχίσκοι από καουτσούκ (ο ένας με φρένο) για εύκολη μετακίνηση του τροχήλατου εργαλειοφόρου απευθείας στο σημείο εργασίας
- Στιβαρή, εργονομική πλευρική λαβή για άνετη εκτέλεση ελιγμών
- Τα συρτάρια ανοίγουν με το ένα χέρι
- Μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης με βαθιά συρτάρια για ηλεκτρικά εργαλεία ή ογκώδη αντικείμενα
- Μεγάλες, ελαστικοποιημένες και αντικαθιστώμενες περιοχές αποθήκευσης και εργασίας
Ευέλικτη προέκταση που καλύπτει διάφορες απαιτήσεις
- Ένθετα από αφρώδες υλικό και ένθετες θήκες, διαχωριστικά, κιβώτια εργαλειοθηκών συστήματος ORSY από τη συλλογή με διαστάσεις συστήματος Würth, διαχωριστικά διαμερισμάτων και αντιολισθητικά υποστρώματα που εφαρμόζουν τέλεια μέσα στα συρτάρια
- Πρακτικές πρόσθετες θήκες για εργαλεία και μικρά εξαρτήματα, οι οποίες στερεώνονται στις τετράγωνες πλευρικές διατρήσεις
Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Σχεδίαση για υψηλά φορτία
- Τα ένσφαιρα ρουλεμάν εξασφαλίζουν πλήρες και ομαλό άνοιγμα των συρταριών
- Κομψή και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια με βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας
Διαστάσεις πλέγματος συστήματος για συρτάρια | ||
Αρ. είδους | Συρτάρι | Διαστάσεις πλέγματος |
0962 639 060 έως 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 639 070 έως 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 639 080 έως 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |



Φύλλα δεδομένων(X)
Η ιδανική φορητή λύση αποθήκευσης και μεταφοράς με αποθηκευτικό χώρο μικρών διαστάσεων για ευέλικτη εργασία σε επαγγελματικά συνεργεία.
Χρώμα | Μπλε γεντιανής RAL 5010 |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 850 x 545 x 1055 mm |
Σχεδίαση συρταριού | 5 συρτάρια, Π 674 x Β 463 x Υ 71 mm, 2 συρτάρια, Π 674 x Β 463 x Υ 156 mm |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση, Ένσφαιρο ρουλεμάν |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 40 kg |
Αριθμός συρταριών | 7 Stck(pcs) |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 500 kg |
Υλικό της επιφάνειας εργασίας | Πατάκι από καουτσούκ |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 81000,000 g |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!