Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τροχήλατος εργαλειοφόρος συνεργείου, σύστημα WE 12.8

Τροχήλ. εργαλειοφόρος συστ. για συνεργείο WE 12.8
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ-WE-SYS-12.8-ΞΥΛ-RAL7016

Αρ. είδους 0962639407

EAN 4099618286438

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τροχήλατος εργαλειοφόρος συνεργείου, σύστημα WE 12.8

Αρ. είδους 0962639407
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
Ευστάθεια, εξαιρετικά μεγάλο πλάτος, άφθονος αποθηκευτικός χώρος: ανθεκτική λαμαρίνα, τροχίσκοι που κλειδώνουν και διάθεση σε δύο εκδόσεις με διαφορετικές επιφάνειες εργασίας

Συρτάρια με κλείδωμα τριών σταδίων


  • Ο μηχανισμός κεντρικού κλειδώματος με κλειδαριά με κύλινδρο κλειδώνει όλα τα συρτάρια

  • Τα συρτάρια παραμένουν κλεισμένα με ασφάλεια κατά τη μεταφορά

  • Το κλείδωμα ασφαλείας κατά το άνοιγμα σημαίνει ότι μπορεί να ανοίγει μόνο ένα συρτάρι κάθε φορά, οπότε ο τροχήλατος εργαλειοφόρος προστατεύεται κατά της ανατροπής

  • Τα συρτάρια ξεκλειδώνονται μεμονωμένα με το ένα χέρι


Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος εξασφαλίζει αποτελεσματική εργασία


  • Τέσσερεις ανθεκτικοί τροχίσκοι από καουτσούκ (οι δύο με φρένο) για εύκολη μετακίνηση του τροχήλατου εργαλειοφόρου απευθείας στο σημείο εργασίας

  • Στιβαρή, εργονομική πλευρική λαβή για άνετη εκτέλεση ελιγμών

  • Τα συρτάρια ανοίγουν με το ένα χέρι

  • Μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης με βαθιά συρτάρια για ηλεκτρικά εργαλεία ή ογκώδη αντικείμενα

  • Μεγάλες, ελαστικοποιημένες και αντικαθιστώμενες περιοχές αποθήκευσης και εργασίας


Επέκταση με πρακτικό εξοπλισμό


  • Ένθετα από αφρώδες υλικό και ένθετες θήκες, διαχωριστικά, κιβώτια εργαλειοθηκών συστήματος ORSY από τη συλλογή με διαστάσεις συστήματος Würth, διαχωριστικά διαμερισμάτων και αντιολισθητικά υποστρώματα που εφαρμόζουν τέλεια μέσα στα συρτάρια

  • Πρακτικές πρόσθετες θήκες για εργαλεία και μικρά εξαρτήματα, οι οποίες στερεώνονται στις τετράγωνες πλευρικές διατρήσεις


Στιβαρό προϊόν για τις απαιτήσεις του συνεργείου


  • Σχεδίαση για υψηλά φορτία

  • Τα ένσφαιρα ρουλεμάν εξασφαλίζουν πλήρες και ομαλό άνοιγμα των συρταριών

  • Κομψή και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια με βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας με λεπτή υφή
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Η πλατιά επιφάνεια εργασίας και ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος διευκολύνουν την εκτέλεση εργασιών στα συνεργεία.

Χρώμα

Γκρι ανθρακίτη RAL 7016, δομημένο

Επιφάνεια

Με επικάλυψη πούδρας

Υλικό

Χαλύβδινο φύλλο

Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση)

1195 x 550 x 991 mm

Σχεδίαση συρταριού

5 συρτάρια, Π 1009 x Β 464 x Υ 65 mm, 2 συρτάρια, Π 1009 x Β 464 x Υ 144 mm

Τύπος απόσπασης

Πλήρης προέκταση, Ένσφαιρο ρουλεμάν

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού

45 kg

Αριθμός συρταριών

7 Stck(pcs)

Χρώμα συρταριού

Μαύρο Jet, RAL 9005, δομημένο

Αριθμός ρολών

4 Stck(pcs)

Σχεδίαση των ρολών

2 περιστρεφόμενοι τροχίσκοι με φρένο (D: 125 mm), 2 σταθεροί τροχίσκοι χωρίς φρένο (D: 125 mm)

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

450 kg

Υλικό της επιφάνειας εργασίας

Ξύλινο φύλλο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

97,400 kg

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βάση tablet/φορητού υπολογιστή για τροχήλατους εργαλειοφόρους

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦ. 8.4-8.8

Για οργανωμένη αποθήκευση tablet και φορητών υπολογιστών σε τροχήλατους εργαλειοφόρους, Basic/Pro
x 1 Ποσότητα
Πλευρική βάση δοχείων για τροχήλατους εργαλειοφόρους

ΒΑΣΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓ/ΡΟΥ ΓΙΑ ΣΠΡΕΙ ΧΗΜΙΚΩΝ

Για οργανωμένη αποθήκευση μπιτονιών χημικών σε τροχήλατους εργαλειοφόρους, Basic/Pro/WE
x 1 Ποσότητα
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΡΓ. BASIC 8.4/8.8-PRO 8.4

Στιβαρή βάση ρολού χαρτιού για τροχήλατους εργαλειοφόρους Basic 8.4/8.8 και Pro 8.4