Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 9-24
Αποστασιόμετρο λέιζερ WDM 9-24
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣ.LASER WDM9-24 250M
Αρ. είδους 5709300517
EAN 4099618081958
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μετρήσεις υψηλής ακρίβειας ακόμα και σε άμεσο ηλιακό φως
- Η ενσωματωμένη έγχρωμη κάμερα επιτρέπει την ψηφιακή παρακολούθηση του στόχου
- Εύκολη μεγέθυνση του στόχου με ζουμ 4x
Εύχρηστη λειτουργία και εύκολη ανάγνωση ενδείξεων από οποιαδήποτε θέση
- Η πλοήγηση μέσω του μενού γραφικών στην έγχρωμη οθόνη αφής απλοποιεί τη χρήση του αποστασιόμετρου
- Το ενσωματωμένο γυροσκόπιο επιτρέπει την περιστροφή της οθόνης προς κάθε κατεύθυνση
- Πρόσθετο κουμπί μέτρησης στο πλάι
Εύκολη μεταφορά δεδομένων
- Απευθείας μεταφορά σε Word και Excel μέσω Bluetooth v5.0 με χρήση smartphone, tablet ή υπολογιστή, ώστε να μην χρειάζεται χειροκίνητη εισαγωγή των δεδομένων μέσω πληκτρολογίου και να αποφεύγεται ο κίνδυνος σφαλμάτων μετάδοσης
- Συμβατότητα με την εφαρμογή Würth-WDM
Ανθεκτική και πρακτική συσκευή μικρών διαστάσεων
- Το εκτεταμένο ακραίο τμήμα των 50 mm, επιτρέπει την εκτέλεση μετρήσεων από εσοχές ή γωνίες
- Η δυνατότητα στερέωσης της συσκευής σε τρίποδο 1/4 ίντσας επιτρέπει την εκτέλεση έμμεσων μετρήσεων σε μεγάλες αποστάσεις
Μεγάλο εύρος επιλογών μέτρησης
- Το κλισιόμετρο 360° παρέχει πρόσθετες επιλογές έμμεσης μέτρησης (μέτρηση ύψους, μήκους και κλίσης οροφής) και λειτουργίες ψηφιακού αλφαδιού φυσαλίδας
- Μεμονωμένη μέτρηση απόστασης, συνεχής μέτρηση, μέτρηση ελάχ./μέγ. τιμής, εμβαδόν, όγκος, στερεά γωνία, εμβαδόν τριγώνου, έμμεση οριζόντια απόσταση, μέτρηση επί εικόνας, κλίση, Πυθαγόρεια τριάδα, λειτουργία περιορισμού, χρονόμετρο, πρόσθεση, αφαίρεση, λειτουργία βαφέα (εμβαδόν με επιμέρους μετρήσεις), μνήμη, προσωπικές αγαπημένες λειτουργίες/ρυθμίσεις, λειτουργία φωτογραφίας, έλεγχος μέσω χειρονομιών, ετοιμότητα λειτουργίας 3D
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- Προστατευτική υφασμάτινη θήκη
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Καλώδιο φόρτισης USB-C για επιτραπέζιο και φορητό υπολογιστή
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης | 250 m |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 1 Stck(pcs) |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Λιθίου-πολυμερούς |
Μήκος | 154 mm |
Πλάτος | 68 mm |
Ύψος | 26 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | 10 to 50 °C |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 65 |
Σφάλμα μέτρησης για το μήκος (+/-) | +/- 1 mm |
Κατηγορία λέιζερ | 2 |